「a1014」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド
250A以上はリブの無い平鋼製となります
電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径14
タイプ350A
寸法H(mm)294
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)60
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)355.6
吊ボルト径W5/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径16
タイプ400A
寸法H(mm)319
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)65
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)406.4
吊ボルト径W5/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。
寸法D(mm)27
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
関連キーワード