SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド
250A以上はリブの無い平鋼製となります
電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途SGP管用
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法S(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ