カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- AWJ(92)
- 千吉(84)
- 日本継手(旧:JFE継手)(82)
- ベンカン機工(74)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(67)
- 日栄インテック(65)
- リケン(60)
- アイリスオーヤマ(52)
- エスコ(41)
- 昭和コーポレーション(40)
- ONK(オーエヌ工業)(39)
- 東尾メック(29)
- NOLAN(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 淡路マテリア(27)
- 未来工業(25)
- シーケー金属(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「sgp」の検索結果
特価

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ¥449~税込¥494~1個翌々日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。寸法H(mm)150表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
リブ付片サドル(長穴タイプ)
アカギ(11件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷SGP管用の片押さえ式サドルバンド種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
Uボルト
アカギ¥80~税込¥88~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG)
アカギ¥409~税込¥450~1個当日出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
Uバンド
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応