「sgp25a配管」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SGP管用の蝶番式吊バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド
250A以上はリブの無い平鋼製となります
電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ