幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
1ケース(30枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
敷鉄板の段差を解消するための樹脂スロープ。歩行者のつまずきや、自転車の転倒防止に役立ちます。
色黄
タイプ1500L
1ケース(4個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。
用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。
仕様1箱に1缶目安
1ケース(1缶)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
境界表示用ポリエチレンオレンジネット1.5m幅タイプ。
色オレンジ
寸法(m)1.5×50
1ケース(2本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。
仕様48.6Φ用
色黄
1ケース(120個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高いグリップ力を持つジャッキベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。
仕様140角用
色グレー
1ケース(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1ケース(4個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
危険物の類別非危険物
高いグリップ力を持つ固定ベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。
仕様120角用
1ケース(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。
幅(mm)270
長さ(m)2
JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。
用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。
長さ(m)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)48.6Φ単管用
1枚2役で荷台に合わせてカットも簡単
軽トラ荷台リバーシブルマット
ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用。荷物移動の際に余計な力を使わずラクラク移動可能
ブラックの表面は溝加工なしで摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用しているため、荷物をしっかり固定
テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に
寸法240×500L
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
色黄
1ケース(500個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
単管に取り付けて、吹き流しを設置できます。縦横が360度回転するため、捻じれや巻き付けを防止します。
仕様吹流し用
1ケース(20個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ペール缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。2缶まで入れることができます。
タイプPP板入り
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ350×750
危険物の類別非危険物
1枚
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。
用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット
仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V
質量(kg)0.87
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t
寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
色オレンジ
寸法1.5×50/m
1ケース(2本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
トラックの荷台への昇降を強力に補助
あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。
幅(mm)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×500
質量(kg)6
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソーラークリスタルの専用クランプです。ガードレールやポール、場所を選ばず取付が可能です。
開口寸法(mm)樹脂部:35~42/金具部:-5~60
1ケース(20個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Jパットの汚れ防止に使用するエアパッキン製のカバー。クッション性も備えています。
仕様エアパッキン製/50束×24袋
1ケース(1200缶)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1ケース(200枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1ケース(50本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
樹脂リングのため、軽量。繰り返し使えます。
用途養生Cクッションを足場支柱に使用した際に、外れ防止に使用する樹脂リング。
仕様青
1ケース(200枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
仕様PP板入り
寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200
危険物の類別非危険物
1ケース(1枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高い強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
色グレー
サイズ140/角用
1ケース(50個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。
色ダークグレー
サイズ120/角用
1ケース(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
単管に取り付けて、社旗や安全旗を綺麗に掲示できます。上下段のセット。1000~1500mmの範囲で長さ調節可能。
仕様1000~1500L
セット内容上下段セット
1ケース(1組)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
反射テープでしっかり反射します。通気性がよく、軽量で作業性に優れています。
反射テープでしっかり反射します。通気性がよく、軽量で作業性に優れています。
1ケース(4本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用
色グレー
1ケース(100個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ