漁火電動リールは山田実業とミヤエポックが漁業者向けに共同開発を行った電動リールになります。
用途1本釣漁業・レジャーフィッシング
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径Φ2.7
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
用途錆止め・防蝕管・防蝕道具
テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め
関連資料(0.1MB)
操業中のモツレ防止。
ロック部の首切れ防止。
ロックのエッジによる傷の防止。
電蝕の防止。
サルカン端部での屈曲の防止効果があります。
用途漁具・保護パイプ・電蝕防止
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)130(電池込)
電池寿命(時間)400
サイズ(mm)120×43
LED寿命(時間)30000
耐圧水深(m)700
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード