乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80
質量(g)36
径(Φmm)20
発光時間(時間)1000
耐圧水深(m)1000
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸
仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質ポリカーボネート
長さ(mm)92
質量(g)41
横幅(mm)27
電池単4×2本
点灯色青色
関連キーワード