山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径Φ2.7
鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。
本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
用途鉛・錘・シンカー
発光色緑
本体長さ(mm)73~77
適合号数#50~250
径(mm)14
大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。
山田実業オリジナルカラーです。
用途疑似餌・ベイト
号数10.0
色濃青
寸法(cm)30
関連キーワード