1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節電パネル!エアコンフィルターの内側に差し込むだけ!静電気を抑え空気の流れを良くすることで熱交換効率をアップし、消費電力を減少させます。大手自動車メーカーの特殊技術から着想した「特殊応物(モンモリロナイト)が静電気をコントロール。空調機内の空気が整流され熱交換効率が向上!。2023年特許取得。フィンに帯電しない為、熱交換器にチリやほこりを付着・堆積しにくくさせ空気をクリーンにします。製品は、5年間程度ご使用になれます。
用途エアエコをフィルター枠の上に置く感じで設置します。 トラスコ品番700-4757 材質天然特殊鉱物(モンモリロナイト) 容量1枚あたり約50g タイプ天井埋込型エアコン用 品名B-エアエコ(HE) 縦(mm)200(1枚あたり) 横(mm)250(1枚あたり)
1個
27,980 税込30,778
取扱い終了