12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
1個
789,800 税込868,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
789,800 税込868,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
789,800 税込868,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
779,800 税込857,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを 解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・優れた耐久性 ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。 ・異物混入に強い ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。 ・あらゆる配管・給水状況に対応 排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:FCD450 規格取付:フランジ式JIS 10K規格 塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
1個
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)