ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
両手がフリーでレベルが測れます
片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップではさむので、両手で作業ができます
クリップ式なので簡単に取付けできます
対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます
水平・垂直が測れます
縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒のエンド部分に使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
用途手すりのブラケット
付属品YUS550+皿タッピングねじ(3.5×40)4本、YUS550+皿ドリルねじ(3.5×13)2本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒の中間の補強として使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
用途手すりのブラケット
付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 4本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。
材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ
長さ(mm)600
タイプ左右兼用
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
簡単な操作で固定・取り外しができます
固定すると縦型手すりとしても使用できます
別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
簡単な操作で固定・取り外しができます
固定すると縦型手すりとしても使用できます
別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金
直径(Φmm)手すり:32
タイプ縦・横兼用
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)
直径(Φmm)手すり:32
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
径(Φmm)手すり径32/35兼用
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに
材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス
長さ(mm)400
直径(Φmm)34
タイプ縦横兼用
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに
材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス
直径(Φmm)34
タイプ縦横兼用
関連キーワード