カテゴリ

  • 建築金物(4)
さらに商品を絞り込む
  • 日東工器(8)
  • サンコー(三甲)(5)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • もりや産業(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ECLE(エクレ)
  • アルファ[販促](3)
  • マール社(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • ブランドをもっと見る

「木製 筒」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバーECLE(エクレ)
7,898税込8,688
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!<br />バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!<br />チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。<br />専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。<br />木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。<br />室内側はツマミで開け閉めします。<br />※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) 木製レバーECLE(エクレ)
8,498税込9,348
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!<br />バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!<br />チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。<br />専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。<br />木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。<br />室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)<br />※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) 木製レバーECLE(エクレ)
6,398税込7,038
1セット
9日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!<br />バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!<br />チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。<br />専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。<br />木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。<br />通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) 木製レバーECLE(エクレ)
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!<br />バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!<br />チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。<br />専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。<br />木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。<br />特にプライベートを守りたい部屋に最適です。<br />室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
木製 トンボ特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら