ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を直角に継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
エンドブラケットのベーシックタイプです
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒に合わせた木製キャップです
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品エンドキャップ本体のみ 1個
材質本体:天然木
径(Φmm)手すり径35
180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
座を固定してから角度調節が出来ます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
手すり棒を直角に曲げる部分に使用します
左右どちらの向きでも取付可能です
ねじ頭が見えないカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます
出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5~71.5mmまで調整可)
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
180°から90°まで角度が変えられます
3次元にひねることができます
45°まで角度調節可能
片側は回転させることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
開口部の縦枠に取付けることができます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
ねじが見えないカバー付き
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を三方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
ベースプレートが必要な時に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
ねじが見えない優れたデザイン
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32
縦型ブラケットのスタンダードタイプです
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
簡単な操作で固定・取り外しができます
固定すると縦型手すりとしても使用できます
別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
手すり棒を直線で継げることができます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
壁や柱の角に取付けることができます
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています
ねじ頭が隠れるカバー付
横型としてもご使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
手すり棒を通したまま角度調節が可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
関連キーワード
1
2
次へ