オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
種類小型
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード