3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激しい動きのトレーニングにも使いやすい、すべりにくいトレーニングマットです。マットの両面に波形加工を施してグリップ力を高めています。フローリングの上でもずれる心配が少なく、マットの上に置いた手足もすべりにくいのでトレーニングに集中できます。プランクや腕立て伏せのような、手足がすべりやすいトレーニングを安定して行えます。表面には、センターラインと約20cm間隔で9カ所のガイドラインが印字されています。手足をつく位置がわかりやすく、ヨガやストレッチなどのフォームの確認や維持に役立ちます。厚み8mmのやわらかい素材により、トレーニング時に発生する音が響きにくく、手足をついたときの負担も軽減します。汚れが目立ちにくいブラックを採用しています。収納・持ち運びに便利なベルトが付いています。水分や汗が付着した場合は、乾いたやわらかい布で拭き取り、陰干しして乾燥させてください。材質の特性上、経年によって縮むことがありますが、ご使用に問題はありません。密封状態で梱包しているため、開封時は製品特有のにおいがありますが、開封後はにおいが徐々に軽減されます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレーニングマット、ベルト 材質マット:NBR(ニトリルブタジエンゴム)、ベルト:ナイロン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×約8×約1830
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較。容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様地域設定:あり(9拠点) セット内容本体×1(乾電池別売り) ホワイト 質量(g)約295(電池を含まず) 電源(V)DC4.5(単4形アルカリ乾電池3本) ひょう量(g)3000 最小表示(g)0~1000以下:0.5単位、1000超え~2000以下:1単位、2000超え~3000以下:2単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約215×約40 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 計測範囲0g~3000g オートパワーオフあり(約2分) 環境温度範囲(℃)精度保証:13~33 計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g ひょう量単位g 食品衛生法対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。 。椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。 。バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。 。クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。 。一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。 。クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。 。空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。 。厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。 。厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。 。立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。 。厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。 。耐荷重120kgの高耐久タイプです。 。万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。 。どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。 。空気を入れる専用ポンプ付きです。 。汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ 材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP・鉄(亜鉛メッキ) ブラック 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷