AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイトエレコムヘルスケア翌々日出荷
”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。
エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。
コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
仕様◇PSE 特定電気用品色ホワイトコネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)対応機種エクリア血圧計シリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流DC1A