- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- トライメイト
- 2ページ目
2ページ目: トライメイトのすべての商品
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)
質量(g)83
ケーブル長(cm)最大:120
ケーブル種類巻取式
適合用途充電
多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に
材質アルミ合金
寸法(mm)75×10×135
色ブラック
質量(g)50
ロック機能無し
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に
材質PVC+アクリル
色ブラック
長さ(m)5
HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)
HDMI規格HDMI2.0対応
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)29
寸法(cm)39×29×6
取付方式粘着シール
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体寸法(mm)約25×25×90
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続
色ブラック
質量(g)430
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網戸補修用のシールテープです。
用途網戸の補修に
幅(cm)5
長さ(cm)200
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
付属品収納ポーチ
材質アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18
質量(g)215
便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに
材質鉄
寸法(mm)150×150×80
質量(g)230
適合害虫蚊
利用場所屋外
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。
4K60Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
寸法(mm)6.5×5.5×1.2
色ブラック
ポート数2
出力HDMI タイプA メス×2
入力端子HDMI タイプA メス×1
コネクタ電源:micro USB (メス)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに
色ブラック
耐荷重(kg)垂直:3、水平:2
特性超強力
デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として
付属品USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)65×20×54
色ブラック
質量(g)40
電源USBポート
メス形状HDMI、AV
変換タイプメス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)235×20×10
質量(g)15
オス形状Type c
メス形状HDMI
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2VGA
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果で涼しさが持続します。冷たさを感じなくなると再度水に浸して絞るだけで涼しさが復活します。洗濯機で洗えます。汗や水をしっかり吸収する快適なタオルです。
用途夏の暑さ対策に
材質ポリエステル
寸法(mm)300×850
質量(g)33
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)5
転送速度(Gbps)40
出力(W)100(PD)
コネクタ形状USB Type-C
光の反射を利用して害鳥被害を防止する吊り下げ式鳥よけグッズです。庭や畑に設置にして鳩やカラス、スズメなどを遠ざけます。
用途鳩、カラスなどの害鳥対策として
付属品鈴付き
材質PVC製
寸法(cm)約40×20
設置方法吊り下げ式
入数1セット(2個入)
対象動物鳥類
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
寸法(mm)170×360×80
質量(g)400
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色ブラック
適合タイヤ幅(mm)55以下
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ステンレス製の洗濯ばさみ18個セットです。
材質ステンレス
寸法(mm)85×23×43
質量(g)24
タイプ小型
入数(個)18
1セット(18個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。
用途キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください
仕様冷凍不可
材質PVC(本体・キャップ)
寸法(mm)190×210×72
色ブルー
質量(g)250
特性加熱不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本
形状ドーム型
寸法(mm)115×115×75
質量(g)80
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性なし
使用場所屋内
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)3
サイズ(mm)11.5
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。
約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に
適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約1100
アーム長さ(mm)約700
特性角度調節・高さ調節
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。
用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為
仕様組立て式
色ベージュ
収納時寸法(mm)215×215×10
適合害虫ハチ
使用時寸法(mm)215×215×300
利用場所屋外
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
USB2.0 A-Bプリントラインケーブル。USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途プリンターとの接続
色ブラック
コネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)
ケーブルプラチナ層シールド
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
寸法(mm)150×110×30
色ブラック
質量(g)ライト:190
コード長さ(m)5
全光束(Lm)250
使用電源リチウムイオン充電池
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
点灯時間25秒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォン、タブレット用のスタンドです。アルミ合金製で、重いタブレットも支えることが可能です。
用途スマートフォン・タブレットのスタンドとして
色シルバー
質量(g)20
寸法(cm)71×78×68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認
色黒
質量(g)51
材質ABS
寸法(mm)110×59×25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として
仕様光沢
厚さ(mm)0.33
色クリア
枚数2枚入り
サイズ(inch)4.7
対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7
表面硬度9H以上
特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止
枠簡単取り付け用ガイド:あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途小物掛けとして
材質ステンレス鋼
色シルバー
耐荷重(kg)5