455件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
用途三脚穴のある本体の固定に 寸法(mm)80×110×90 質量(g)175 耐荷重(kg)約1
1個
529 税込582
欠品中

マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として ブラック オス形状Micro HDMI/HDMI
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプオス - メス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5 質量(g)4 電流(A)最大3 電圧(V)15 最大出力(W)【PD電源】65 ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)500 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20 質量(g)45 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為 材質ビニール 寸法(mm)215×215×300 質量(g)35 適合害虫ハチ 利用場所屋外
1個
699 税込769
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整出来るスマホスタンドです。 折りたためて持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。
用途スマホスタンドとして 材質ABS樹脂 寸法(mm)66×27×110 ブラック 質量(g)173 特性角度調節・折り畳み可能
1個
499 税込549
当日出荷

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製のスタンドです。デスク周りの整理整頓、ワークスペースの確保が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットの縦置き収納
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状-アップストリームType-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 3.0
1個
699 税込769
4日以内出荷

ハサミ口は滑らかで丸く、衣服を傷つけたり衣服に跡を残さずに衣服を挟む事ができます
用途物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を止めるためのピンチです 材質ステンレス 質量(g)28 構造一体成型 寸法(cm)10.5×2.5×5.5、開口:6
1セット(5個)
998 税込1,098
当日出荷

マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵です。プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。 寸法(mm)290×385×90 質量(g)1580 定格AC100V/15A/1500W 電線仕様-芯数3 アース端子あり プラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 耐トラッキングあり
1個
5,798 税込6,378
欠品中

机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして 材質スチール 寸法(mm)90×50×37 シルバー 耐荷重(kg)10
1個
369 税込406
当日出荷

小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵 寸法(mm)75×30 質量(g)30 材質(刃)セラミック
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットの中を快適に保つシリコン素材のシートです。ヘルメット内の蒸れ防止やヘルメットのズレ防止に最適です。サイズはフリーとなります。
用途バイクや自転車、安全ヘルメット着用時の蒸れ対策に 材質シリコン 寸法(mm)195×215×5 質量(g)42
1個
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 寸法(mm)50×25×70 質量(g)72 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ フック 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1000 マグネット 明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230 ブラック 質量(g)250 使用場所屋外
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

隣の席からは真っ暗に映る偏光性を有する覗き見を防止するフィルターです。液晶保護用としても使用して頂けます。
用途プライバシー保護と液晶の保護に 適合機種汎用 材質PET 透過率(%)64 紫外線遮断率(%)80 ブルーライトカット率70% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として 仕様チャック付き 材質ビニール ピンク
1セット(50枚)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして 寸法(mm)74×18×11 質量(g)60
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g)約165 光源COB型LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 充電時間(時間)約4 設置場所屋内外兼用 充電方式USB充電 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 使用時間(時間)強点灯時:約2 電球の種類LED バッテリー寿命充放電約500回 調光範囲調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途目に見えにくい汚れの確認などに 質量(g)48 電源充電式(microUSB) 寸法(cm)Φ2×7.9 ピーク波長(nm)(UV)365
1個
899 税込989
欠品中

Apple Pencil 第1世代・第2世代のモデルに対応な交換用ペン先チップです。
用途ペン先の交換に。 ホワイト 先端径(Φmm)約2 商品タイプ交換用ペン先
1個
699 税込769
当日出荷

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)115×115×135 質量(g)90 点灯方式自動(明暗センサー) 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 LED使用数(個)4個 電球の種類LED
1個
429 税込472
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm)28×23×5 ブラック 質量(g)4 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 変換タイプオス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。 ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。 リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として ストラップ長さ(cm)ネック:41 ひも長(cm)リール:60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)80×20×7 シルバー コード長さ(mm)410
1個
499 税込549
欠品中

充電用ケーブル
用途充電用として 適合機種USB A(オス)、micro USB(オス) ケーブル長(cm)50 適合用途充電用
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約61×82×17 ケーブル長(mm)約450 質量(g)85 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 接続台数3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トライメイトマグネットテープ
片面は磁石で片面は粘着テープの仕様となっています。お好みの長さにカットして貼り付ける事が可能です。
用途工具や道具などの固定 仕様等方性マグネット 幅(mm)20 厚さ(mm)1.5
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17 スペースグレー 質量(g)27 対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降 接続端子USB-A コネクタLANポート×1 ケーブル長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

机のふちに引っ掛けて使える円型バッグハンガーです。
材質ABS 寸法(mm)100×85×20 質量(g)30 耐荷重(kg)約15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
材質ABS 寸法(mm)40×5×100 質量(g)30
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。 ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。 ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として ケース形状縦型 ケース寸法(mm)65×95 ストラップ長さ(cm)ネック:50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライメイトUSBミニライト
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。 寸法(mm)23×23×36 質量(g)6 LED色白色 商品タイプライト
1個
199 税込219
当日出荷

ヘッドセットタイプの有線マイクです。 ハウリングしにくいタイプとなってます。 ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状3.5mm L型ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として ブラック 電池アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm)32×405 アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5 点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに 材質ポリエステル サイズフリー 質量(g)180
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに 仕様(殺虫方式)電撃 付属品USBケーブル・取扱説明書 寸法(mm)85×85×183 質量(g)225 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約3 電池リチウムイオン充電池1000mAh 充電時間(時間)約5
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷