「トライメイト usb dc」の検索結果
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ1DC
付属品8種変換プラグ
オス形状USB Type-A ,DC
変換タイプオス - オス
コネクタ2USB Type-A
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS
寸法(mm)250×124×105
質量(g)400
電圧(V)5
消費電力(W)10
適合車種DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USBポートでスマホやタブレットを充電可能です。
用途iPhone、Androidなど各社スマートホン、タブレット、ゲーム機などのUSB充電に対応した機器です。
寸法(mm)40×40×26
色ホワイト
質量(g)40
出力USB-A DC5V/3.1A(合計)
入力AC100V-240V 50/60Hz
使用環境温度(℃)5~35
USBポート数2ポート(合計3.1A)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ホワイト
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に
仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計)
寸法(mm)152×86×33
色ホワイト
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)310
電源コード(m)1.5
USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに
寸法(mm)500×22×85
色ブラック
質量(g)230
電源USB給電 DC5V 1A
タイマー約60分
光色電球色、白色、昼白色
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。
寸法(mm)40×40×46
色ホワイト
質量(g)40
出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまで
コネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1
入力AC100V-240V 50/60Hz
USBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷