ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質アルミニウム合金
寸法(mm)41×41×164
色ブラック
質量(g)290
全光束(Lm)最大5000
使用電源リチウムイオン充電池
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4000
使用場所屋内外
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など
材質ABS
本体寸法(mm)約378×40×35
本体質量(g)160
ピーク波長(nm)(UV)260-275
使用電池リチウムイオン充電池1500mAh
充電方式USB充電
マグネット底面
使用時間(時間)2
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして
付属品充電用USBケーブル
長さ(mm)110
寸法(mm)20×20×110
質量(g)70
全光束(Lm)150
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード