16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画 材質PP 寸法(mm)250×255×243 質量(g)300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。 4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)100 着丈(cm)~60 材質(調節バックル)プラスチック 胴囲(cm)~120
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイト伸縮式刈込鋏大
通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行える伸縮式の刈込鋏です。
用途お庭の剪定に 材質刃部:刃物鋼、柄部:鉄 寸法(mm)20×80×690 質量(g)1030 タイプ伸縮式 使用目的剪定 最大寸法(mm)890
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として シルバー 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5 ワイヤー長(mm)600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トライメイト伸縮式刈込鋏小
通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行える伸縮式の刈込鋏です。
用途お庭の剪定に 材質刃部:刃物鋼、柄部:鉄 寸法(mm)20×70×580 質量(g)1190 タイプ伸縮式 使用目的剪定 最大寸法(mm)760
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。 ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)30×30×160 質量(g)120 全光束(Lm)750 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFF フック 電源タイプUSB充電式 バッテリー容量(mAh)1800 防水仕様生活防水 使用場所屋内/屋外 インターフェイスUSB Type-C
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 パイプ径(Φmm)22
1個
790 税込869
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに 仕様キャリー360°回転 付属品水平レベル 防振パッド 寸法(mm)640×640×120 質量(g)3500 耐荷重(kg)約120
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドセットタイプの有線マイクです。 ハウリングしにくいタイプとなってます。 ヘッドセット部は伸縮します。
用途動画撮影時や会議用のマイクとして ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状3.5mm L型ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10 コード長さ(cm)60 質量(g)13 ブラック
1個
699 税込769
欠品中

小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)80×20×7 シルバー コード長さ(mm)410
1個
499 税込549
欠品中

トライメイト三脚スタンド
最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
材質スチール+ABS 寸法(mm)最短500~最長1430 質量(g)780 最大積載量(kg)2 縮長(mm)500
1個
2,998 税込3,298
欠品中

トライメイト収納ポーチ
マット感とツヤが特長のEVA素材を使用。ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
用途小物、工具などの収納 材質EVA ブラック
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
仕様●縦×横×高さ(cm):約19×10×3●重量(g):約75●カラー:ブラック●素材:ナイロン アズワン品番67-4920-39
1個
1,298 税込1,428
73日以内出荷

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。 最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)130×40×14 ブラック 質量(g)40 コード長さ(mm)600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)