カテゴリ

  • 照明(25)
    • ワークランプ・ハンドランプ(17)
    • ヘッドライト本体(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(60)
  • オーム電機(21)
  • カシムラ(11)
  • GENTOS(26)
  • ELPA(17)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • EARTH MAN(22)
  • SK11(24)
  • フジマック(1)
  • メディアカバーマーケット(3,560)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(88)
  • A&D(66)
  • エスコ(56)
  • ミルウォーキーツール(54)
  • RS PRO(50)
  • BOSCH(ボッシュ)(45)
  • ホーザン(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
電球の種類
  • 電球の種類LED(18)
設置方式
  • 設置方式フック(9)
  • 設置方式マグネット(12)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • その他(2)
  • 防沫(5)
  • 防雨(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用ライト」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイトマルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト
869税込956
1個
当日出荷
三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
用途アウトドアや夜間の作業の安全対策にその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500
充電式ペン型ワークライト トライメイト充電式ペン型ワークライトトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
カラフルワークライト充電式 トライメイトカラフルワークライト充電式トライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイトUSB給電式LEDモニターライト3色調光トライメイト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF防水仕様生活防水マグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
持ち手が付いている乾電池式ワークライト トライメイト持ち手が付いている乾電池式ワークライトトライメイト
739税込813
1個
4日以内出荷
持ち手が付いている2WAYの乾電池式のワークライトです。懐中電灯としても使用可能です。
用途作業、アウトドアなど寸法(mm)100×34×125ブラック質量(g)100使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)正面160、サイド60
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属 トライメイトスタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属トライメイト
959税込1,055
1個
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど材質アルミニウム合金寸法(mm)42×15×65ブラック質量(g)33使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅フックマグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)300電球の種類LED
フラッシュライト 作業小物用 ポーチ トライメイトフラッシュライト 作業小物用 ポーチトライメイト
599税込659
1個
予約販売
丈夫なナイロン製のフラッシュライト・作業小物用ポーチです。裏にマジックテープ、上部にプラの輪っかを搭載しベルトやカバン、カラビナなどに固定可能です。
用途懐中電灯や小物入れとして寸法(mm)170×40×40ブラック収納寸法(mm)30×140~170
充電式スケルトンワークライト カラビナ付き トライメイト充電式スケルトンワークライト カラビナ付きトライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに寸法(mm)30×20×80質量(g)40インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF充電時間(時間)2耐水性防雨仕様使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)500
ワークライトにもなる充電式ヘッドライト トライメイトワークライトにもなる充電式ヘッドライトトライメイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。寸法(mm)35×35×80質量(g)70電源タイプUSB充電電球の種類LED・COB
充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
ランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライト トライメイトランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライトトライメイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。 ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×30×160質量(g)120全光束(Lm)750点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様生活防水使用場所屋内/屋外インターフェイスUSB Type-C
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き トライメイト充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付きトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×15×115質量(g)26点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh使用場所屋内のみインターフェイスUSB Type-C防水性なし電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載トライメイト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。
用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)65全光束(Lm)300使用電池リチウムイオン充電池800mAh点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF電源タイプUSB充電式防水仕様生活防水インターフェイスUSB Type-Cライト寸法(mm)40×40×50電球の種類LED
6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデルトライメイト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh充電時間(時間)2点灯時間(時間)1(500lm時)点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ材質アルミニウム合金、合成樹脂インターフェースUSB Type-C質量(g)約43電球の種類LED充放電回数(回)500フックカラビナ式付属品USBケーブル(C to A) 30cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25明るさ(Lm)最大500
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付きトライメイト
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。電球の種類LED防水仕様生活防水マグネットマグネットフックフック付属品Micro-USB充電ケーブル質量(g)135全光束(Lm)約500(最大時)光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB電源USB充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載トライメイト(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。全光束(Lm)約350(最大時)電源タイプ充電式付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)70センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源USB充電防水仕様生活防水サイズフリーサイズ電球の種類LED
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)300点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26質量(g)55使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載トライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイトフレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付きトライメイト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用としてブラック電池アルカリ単3電池3本(別売)直径×長さ(mm)32×405アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
フレキシブルUSBライト トライメイトフレキシブルUSBライトトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用としてシルバー消費電流(mA)40USBタイプTYPE-ALED色昼白色
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイトLEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)トライメイト(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
LEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載 トライメイトLEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載トライメイト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
予約販売
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに電球の種類LED明るさ(Lm)100~350動作時間1.5(強点灯モード)電源USB充電マグネット対応
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイトLEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付きトライメイト(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電マグネットマグネット電球の種類LED
マグネット付充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付充電式LEDワークライトトライメイト(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り電球の種類LEDマグネット底面付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライトトライメイト(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)充電時間(時間)約4使用場所屋内(雨があたらない場所)マグネット底面マグネット明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら