充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして
付属品充電用USBケーブル
長さ(mm)110
寸法(mm)20×20×110
質量(g)70
全光束(Lm)150
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど
付属品USBケーブル
寸法(mm)41×20×61
質量(g)40
使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh
点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュ
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
電球の種類LED
関連キーワード