裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途小物掛けとして
材質ステンレス鋼
色シルバー
耐荷重(kg)5
猫型のテールフックです。尻尾をお好みで曲げてフックにします。裏面の強力な両面テープで固定して下さい。
材質スチール
色ブラック
耐荷重(kg)0.5
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード