USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)325×45×28
質量(g)115
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)70
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲2段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として
質量(g)62
セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)
適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
関連キーワード