15.6インチまでの幅広いサイズのノートパソコンやタブレットに対応します。人間工学に基づいて設計されており、自分の最適な高さ・角度を調整できます。どこでも正しい姿勢を保つことができ長時間の作業で身体にかかる負担の軽減に役立ちます。表面4か所、PCストッパー2か所、底部4か所に滑り止めゴムがついているので安定してご使用いただけます。アルミ合金製でしっかりとした造りながら、中央・左右に穴が開いているので放熱性能が高いです。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。
材質アルミ合金、スチール、シリコン
質量(g)約700
耐荷重(kg)25
本体寸法(mm)約270×224×38(折りたたみ時)
適合サイズ~15.6インチノートPC
折り畳み式の15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。
質量(g)145
収納時寸法(mm)330×17×430
外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。
付属品シリコン製滑り止めシール
材質ABS樹脂
寸法(mm)使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18
質量(g)88
折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
付属品収納ポーチ
材質アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18
質量(g)215
アルミニウムで丈夫な2段階構造のマルチスタンド。折りたたみ式で持ち運びに便利なケース付き。
付属品収納ポーチ
材質アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)使用時:190×280×285、折りたたみ時:50×295×25
質量(g)454
ノートパソコンやタブレットに対応し、使いやすい角度に調節可能です。本体接地面が少ない為、パソコンの排熱にも効果的です。折りたたみ可能で、収納や持ち運びに適してます。持ち運びに便利な収納袋がついてます。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。
材質アルミ合金、シリコン
質量(g)約256
本体寸法(mm)約275×30×60(折りたたみ時)
適合サイズ~15.6インチノートPC
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)29
寸法(cm)39×29×6
取付方式粘着シール
関連キーワード