USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)5
転送速度(Gbps)40
出力(W)100(PD)
コネクタ形状USB Type-C
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
コネクタ形状USB Type-C
定格出力100W/5A
通信速度480Mbps
出力(W)100(PD)
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
形状U字型
質量(g)5
出力(W)100(PD)
転送速度(Gbps)40
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用
仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯
付属品USBケーブル
色ブラック・オレンジ
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)150
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。
用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)65
全光束(Lm)300
使用電池リチウムイオン充電池800mAh
点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF
電源タイプUSB充電式
防水仕様生活防水
インターフェイスUSB Type-C
ライト寸法(mm)40×40×50
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)500
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20
質量(g)45
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
寸法(mm)50×25×70
質量(g)72
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ
フック○
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1000
マグネット○
明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど
材質アルミニウム合金
寸法(mm)42×15×65
色ブラック
質量(g)33
使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック○
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)300
電球の種類LED
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)300
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26
質量(g)55
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど
付属品USBケーブル
寸法(mm)41×20×61
質量(g)40
使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh
点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュ
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
電球の種類LED
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに
寸法(mm)30×20×80
質量(g)40
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF
充電時間(時間)2
耐水性防雨仕様
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)500
関連キーワード