4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして 寸法(mm)126×103×21 シルバー 質量(g)170 種類電子天秤 電源単4乾電池×2本(別売) ひょう量(g)0.1~3000 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途荷物の計量に 寸法(mm)120×20×80 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 精度±0.05 表示形式デジタル 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
用途三脚穴のある本体の固定に 寸法(mm)80×110×90 質量(g)175 耐荷重(kg)約1
1個
529 税込582
当日出荷

ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に 付属品給電用ケーブル 寸法(mm)435×435×70 グレイ 質量(g)600 温度(℃)45/55/65 温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃) インターフェイスUSB Type-C 生地ベルベット生地
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

関連キーワード