防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)43×110×23
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数3
機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)51×180×32
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
スイッチ個別
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能スイッチ付
被覆二重絶縁コード
プラグ形状スイング
雷ガードあり
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。
材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂
寸法(mm)146×41×30
色ホワイト
質量(g)220
スイッチ個別
定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで
コンセント個数1
電源コード(m)1.5
機能スイッチ付
プラグ形状スイング(AC)
USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード