絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(3)
インターフェース
- USB2.0(4)
変換タイプ
- オス - オス(5)
- オス - メス(6)
- メス - メス(2)
色
シルバー(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(14)
ホワイト(3)
転送速度
- 480Mbps(4)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
- 5(1)
5
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(4)
- エレコム(478)
- サンワサプライ(273)
- bitstrong(ビットストロング)(35)
- BUFFALO(バッファロー)(329)
- OWLTECH(オウルテック)(122)
- ルートアール(11)
- エスエスエーサービス(36)
- アドテック(46)
- ASUS(エイスース)(126)
- ATEN(130)
- NEC(106)
- StarTech.com(472)
- アイネックス(72)
- オーム電機(156)
- カシムラ(127)
- サンエス(102)
- サンワダイレクト(123)
- メディアカバーマーケット(157)
- ブランドをもっと見る
「usb type-a」の検索結果
特価

USB Type A to C 変換アダプタ
トライメイト(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10色ブラック質量(g)430コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
トライメイト(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷関節部分が回転するUSBアダプタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応
トライメイト(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5質量(g)3USBタイプUSB3.1変換タイプメス-メス
USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ
トライメイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)33×12×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A - Type-C変換タイプオス-オス
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB Type-A(メス) - Type-A(メス)のアダプタです。用途USB Type-AとType-Aのアダプタとして寸法(mm)34×14×6質量(g)6USBタイプUSB3.0変換タイプメス-メス
USB3.0ハブ 4ポートType-A
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として伝送速度(Gbps)5色ブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なしオス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
USB オーディオ変換アダプタ
トライメイト¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)色ブラックアダプター型式パッシブオーディオ機能ありインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)特性なしオス形状USB Type-Aメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
USBハブ 4ポート
トライメイト(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。色ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
USB DC 電源ケーブル
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属付属品8種変換プラグ色ブラックケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ1DCコネクタ2USB Type-A
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として色シルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)定格5W速度USB 3.0/2.0/1.1




USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス


USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス


マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。用途充電用として
3in1 USBケーブル 巻き取り式
トライメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)用途充電用として色ブラック質量(g)42コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)100ケーブル種類巻取り式適合用途充電用
フレキシブルUSBライト
トライメイト(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。用途LEDライト、手元確認用として色シルバー消費電流(mA)40LED色昼白色USBタイプTYPE-A
USB3.0ハブ 4ポートType-C
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0


マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子
トライメイト(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。用途充電用として
3ポートUSBハブ3.0
トライメイト¥499税込¥5491個当日出荷パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB TYPE-A3.0メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工
トライメイト¥299~税込¥329~1個当日出荷USB2.0 A-Bプリントラインケーブル。USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途プリンターとの接続ケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
3ポートUSBハブ2.0
トライメイト¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×7寸法(mm)170×45×20質量(g)95ポートUSB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート転送速度(Gbps)5
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5


3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m
トライメイト(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
USB-A to IEEE1284 変換ケーブル パラレル プリンターケーブル
トライメイト¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータです。質量(g)100ケーブル長(m)1.5オス形状USB Type-A/アンフェノール36ピン
USB充電器 PD対応 18W
トライメイト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46色ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口




USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。用途暗所での作業、読書など色ブラック質量(g)170充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2インターフェイスUSB Type A (オス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15電球の種類LED点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ