USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0
USB Type-A(メス) - Type-A(メス)のアダプタです。
- 用途
- USB Type-AとType-Aのアダプタとして
- 寸法(mm)
- 34×14×6
- 質量(g)
- 6
- USBタイプ
- USB3.0
- 変換タイプ
- メス-メス
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498カテゴリ









![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028791-261029-02.jpg)
![USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028520-261029-02.jpg)
![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)






