「ガス配管用 ヘルメシール」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。
液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール
色白色ペースト状
使用温度範囲(℃)-250~600
強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)
最大圧力(bar)200(許容)
最大隙間(mm)0.15(許容)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
1本(100mL×1本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード