「ネジ緩み止め 耐熱」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。
嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。
一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など
色オレンジ~黄色
使用温度範囲(℃)-60~150(連続)
規格NSF S6
強度(Nm)10~20(破断)
耐熱温度(℃)200
最大隙間(mm)0.4(許容)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL×1本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード