商品豆知識
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆
使用温度範囲(℃)-60~200
適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380
内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆
使用温度範囲(℃)-60~200
適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380
内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆
使用温度範囲(℃)-60~200
適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆
使用温度範囲(℃)-60~200
適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(5L)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス
内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405
ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型
引火点(℃)100以上
香り無臭
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
密度0.88
粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃
流動点(℃)-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして
仕様水分:0、灰分:0
色無色透明
使用温度範囲(℃)-30~150
規格NSF H1/3H
内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650
粘度15 cSt @40℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード