4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置 透明 使用温度範囲(℃)-15~180 ちょう度#2 滴点なし 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量445g
1本(400g)
5,198 税込5,718
当日出荷

ORAPI810 FINE 121
エコ商品
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
4,798 税込5,278
当日出荷

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして 仕様水分:0、灰分:0 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 粘度15 cSt @40℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分シリコーン樹脂系 危険等級 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 特性潤滑 絶縁耐力40000V以上 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
5,598 税込6,158
4日以内出荷