絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 直付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト
  • カメラ用壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用壁面金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    61日以内出荷
  • 全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 傾斜天井取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45Hikvision ホワイト質量(g)300
  • 全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41Hikvision ホワイト質量(g)340
  • PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8Hikvision ホワイト質量(g)2809
  • PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • 全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164Hikvision ホワイト質量(g)870
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    61日以内出荷
    材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト質量(g)237寸法(Φ×mm)140×40
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理されたアルミニウム合金材 防水設計
    材質アルミニウム合金質量(g)250寸法(Φ×mm)137×42
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
    材質アルミニウム合金質量(g)約150耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)111外観Hikvision ホワイト
  • バレットカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
    材質アルミニウム合金質量(g)251耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)88.5
  • RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
    質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
  • AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    AIネットワークレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている 検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など) ヘルメット未着用者の顔認識 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス 4K (4096 × 2160) HDMI 出力 ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、 SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
    質量(kg)≦3電源(V)DC12/3.33A消費電力(W)≦30(HDDなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • 顔認証AIバレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証AIバレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    599,800税込659,780
    1台
    61日以内出荷
    1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
    材質金属形状BOX型質量(g)約2450消費電力(W)14、16.5電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)ヒーター【-H】対応機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング寸法(Φ×mm)144×347解像度1920×1080動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 2MP 防爆バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 防爆バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
    材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS
  • 2MP 耐腐食 バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐腐食 バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。 H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
    形状BOX型寸法(mm)179.9×203.2×468質量(kg)約9.01電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
    形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
  • モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)

    モニター一体型Wifi-NVR

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応 再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps) H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮 優れたWi-Fiパフォーマンス 据置または壁付け設置
    質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40
  • 8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)

    8CH Wifi-NVR

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
    仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
  • 180度パノラマ バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    180度パノラマ バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS H.265+/H.265/H.264+/H.264 2688 × 1520 @ 25fps SD スロット対応:micro SD/SDHC/SDXC最大 256 GB 1.68 mm パノラマレンズ IP67 120dB WDR
    形状BOX型質量(g)570機能プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ寸法(Φ×mm)105×278解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    899,800税込989,780
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
    質量(kg)約9.6電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)寸法(Φ×mm)267×430解像度3840×2160動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)イメージセンサー1/1.2"CMOS
  • 2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    61日以内出荷
    1/1.8” CMOS 最大1920×1080の高解像度 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux 雨感知式オートワイパー 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR AC24V H.265+/H.265ビデオ圧縮対応 IR照射距離: 400m
    寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 2MP 超高感度 バレット  ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 超高感度 バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。 デュアルセンサー、1/2.8” CMOS 1920 × 1080 @ 30fps フルカラー画像出力 1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力 動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IR 照射距離: 最大 100m
    材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック形状BOX型寸法(mm)445.3×110×169.2質量(kg)約4電源AC24V ± 20%、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
  • 2MP 超高感度 光学25倍  PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 超高感度 光学25倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金質量(kg)約8解像度1920×1080
  • 2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
    質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS
  • 2MP 耐衝撃 低照度   ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    形状ドーム型
  • 2MP コンパクト 単焦点  バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP コンパクト 単焦点 バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    解像度2MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供 防水、防塵IP67 最大256GBのSDカード保存対応
    材質金属、プラスチック形状BOX型寸法(mm)69.7×67.9×171.4質量(g)約350電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7”CMOS
  • 2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 -U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類 に注力 防水・防塵(IP67)
    材質金属形状BOX型質量(g)約500電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット寸法(Φ×mm)74.4×179.2解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8” CMOS
  • 2MP 耐衝撃ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐衝撃ドーム ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型解像度1920×1080
  • 2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。 このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な 設置や監視 DarkFighter技術による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス オーディオおよびアラームインターフェース使用可能 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約840消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    53,980税込59,378
    1台
    61日以内出荷
    解像度4MPの高画質撮影 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。 オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能 RS485インターフェース対応
    形状BOX型寸法(mm)69.8×58×137質量(g)約830電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W解像度2560×1440イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP コンパクト ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP コンパクト ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 4MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
    材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度2688×1520イメージセンサー1/3"CMOS
  • 4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP  低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質金属形状ドーム型質量(g)約830電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状BOX型質量(g)約1450電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4寸法(Φ×mm)144×333解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
    材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約400電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W寸法(Φ×mm)113.6×72.6解像度3840×2160イメージセンサー1/2.8"CMOS
  • 8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
    材質金属形状BOX型質量(g)約485電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS