絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 4MP  ColorVu ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 24時間365日、色鮮やかな映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約580消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3材質(ねじ部)SUS304寸法(Φ×mm)121.4×100.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 24時間365日色鮮やかな映像 アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供 防水、防塵IP67
    仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力材質アルミニウム合金形状BOX型質量(g)約510消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)74.4×179.2動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質アルミニウム合金形状BOX型寸法(mm)327.9×97.9×90.9質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型消費電力(W)最大7解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
  • 2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI 低照度 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    2MP CMOS 低照度 解像度 1920×1080 オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ 120 dB true WDR3D DNR EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 1 アラーム入出力 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C材質金属形状ドーム型質量(g)約2000電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at消費電力(W)最大6保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10寸法(Φ×mm)145.2×124.1解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:40イメージセンサー2 MP CMOS
  • HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 ⚫; TVIPoC カメラに電源供給
    仕様【シャーシ】1U電源(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • 5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 単焦点 ターレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 ターレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    12,980税込14,278
    1台
    61日以内出荷
    2 メガピクセル 高性能 CMOS アナログ HD 出力/最大解像度 1080p デイ/ナイト機能/スマート IR IR 最大距離 20 m IR 保護レベル IP66
    材質金属形状ドーム型寸法(mm)89.6×59.1質量(g)340消費電力(W)最大4電源DC12V±15%保護等級IP66解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大20イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS 1920 × 1080 解像度 2.8 mm 固定レンズ True ワイドダイナミックレンズ 120 dB 赤外線照射距離 最大 20 m 内蔵マイク
    形状ドーム型寸法(mm)97×99.5×46.6質量(g)約300電源(V)DC12±30%消費電力(W)最大5解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
  • 2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI 直付・埋込PTZカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI 直付・埋込PTZカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ) 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
    取付任意の様々な取付モード質量(g)約2000電源(V)DC12消費電力(W)最大12寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168解像度1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%言語表示【メニュー】英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。 1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン CMOS1920×1080 の解像度 光学 25 倍ズーム搭載 120 dB True WDR IR 照射距離 100mまで 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
    取付任意の様々な取付オプション質量(g)約2000電源(V)DC12消費電力(W)最大20(IR:7 )保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護寸法(Φ×mm)164.5×295解像度1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%言語表示【メニュー】英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型解像度1920×1080照射距離(m)IR:最大60イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)682電源(V)DC12±15%/AC24±15%消費電力(W)最大5.9保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • モニタリングタブレット HIKVISION(ハイクビジョン)

    モニタリングタブレット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
    寸法(mm)200×140×15.5質量(g)419.3(パッケージを含まない)消費電力(W)5電源12 VDC音量調整可能メモリー1GBディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン解像度1024 × 600フラッシュ4GB防塵防水性能なし操作方法静電容量式タッチスクリーンOSAndroid 5.1ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型明るさ調整可能音声入力内蔵全方向性マイク音声出力内蔵スピーカー
  • 【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン)

    【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。 皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。 これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
    測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP
  • 2MP 電動VF ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    材質金属形状ドーム型寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6質量(g)カメラ:835消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)保護等級IP67. IK10波長(nm)850インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355°解像度1920 × 1080防塵防水性能あり焦点距離(mm)2.8~12シャッター速度(秒)1/3~1/100000絞りF1.6APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPIプロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36°赤外線投光距離30mレンズマウントΦ14対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOSストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR
  • HD-TVI カメラ電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 TVIPoC カメラに電源供給
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース内蔵カメラHikvision PoC カメラ防水保護等級なし
  • 2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点バレットアナログカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
  • 2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
  • ネットワークカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    719,800税込791,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
  • ネットワークカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
  • ネットワークカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(4台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    339,800税込373,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
  • ネットワークカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(2台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    219,800税込241,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    289,800税込318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    239,800税込263,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(4台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    189,800税込208,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(2台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    149,800税込164,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • ドームIPカメラブラケット HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームIPカメラブラケット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    44,980税込49,478
    1台
    61日以内出荷
    スピードドーム用垂直ポールマウント
    材質アルミニウム合金、鋼寸法(mm)456.5×314×194.9(17.97"×12.36"×7.67")質量(kg)5.7(12.57lb.)ホワイト
  • 顔複合認証端末 HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔複合認証端末

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ウォールマウントとベースマウント。 操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。 0.3MPの広角レンズ。 顔認識距離:0.3m~1m。 顔の検出。 深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。 最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。 正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。 顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。 スタンドアロンオペレーション。 比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。 TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。 Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。 安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。 デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計 音声プロンプト。
    仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)190×157×98使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/2AインターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1バッテリーリチウム電池解像度800×480設置場所屋内バッテリー容量(mAh)3400使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様0.3MP広角
  • AI 顔認証端末4インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末4インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応
    寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • AI 顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末7インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。 強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。 7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ 補助ライトの明るさを手動で調整 暗い環境での顔認識に対応 顔認識距離 0.3m~3m 顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズム 顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件 顔のなりすまし防止 複数の認証モード 顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上 TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存 スタンドアロン操作 デバイスデータの管理、検索、設定 RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264 クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ NTP、手動での時刻同期、自動同期 音声の有効/無効 複数言語をサポート ウォッチドッグとタンパー機能 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
    寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)電源タイプ2 ピンコネクタ言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
  • ビデオインターコム HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターコム

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
    寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS
  • ビデオインターホン モニタリング タブレット HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターホン モニタリング タブレット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    61日以内出荷
    7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
    寸法(mm)200×140×15.5質量(g)419.3(パッケージ含まない)電源(V)DC12消費電力(W)≦5ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン解像度1024×600防塵防水性能なし使用場所屋内タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • ドーム型ダミーカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム型ダミーカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP67/IK10
  • システムキーボード HIKVISION(ハイクビジョン)

    システムキーボード

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    128×64 スクリーン 4 軸ジョイスティック RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ (VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作 RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現 16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
    質量(kg)≦1電源(V)DC12消費電力(W)≦4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
  • 27インチ 4Kワイドモニター HIKVISION(ハイクビジョン)

    27インチ 4Kワイドモニター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    109,800税込120,780
    1台
    61日以内出荷
    防塵防水性能なし使用場所屋内
  • フルHD 21.5インチ モニター HIKVISION(ハイクビジョン)

    フルHD 21.5インチ モニター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    3 辺スリムベゼルの超薄型モニター 2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ 178°超ワイドビュースクリーン 3D ノイズ減少 目にやさしい低ブルーライト設計 HDMI と VGA のデュアル端子 VESA 規格対応の壁取り付け
    セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1材質プラスチック電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合)コントラスト比3000:1解像度1920×1080防塵防水性能なし画面サイズ21.5使用場所屋内正味質量(kg)2.6±0.5輝度(cd/m2)250
  • 16ポートPOEハブ (Uplink2ポートの18ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)

    16ポートPOEハブ (Uplink2ポートの18ポート)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷