質量(g)55.8
寸法(Φ×mm)42×46.9
焦点距離(mm)2.7~10
F値F1.4-C
マウントCSマウント
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
質量(g)237
寸法(Φ×mm)55×75
焦点距離(mm)3.8~16
F値F1.4-C
マウントCSマウント
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5
質量(g)419.3(パッケージ含まない)
電源(V)DC12
消費電力(W)≦5
ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン
解像度1024×600
防塵防水性能なし
使用場所屋内
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥49,980
税込¥54,978
61日以内出荷
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター
2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ
178°超ワイドビュースクリーン
3D ノイズ減少
目にやさしい低ブルーライト設計
HDMI と VGA のデュアル端子
VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1
材質プラスチック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合)
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
防塵防水性能なし
画面サイズ21.5
使用場所屋内
正味質量(kg)2.6±0.5
輝度(cd/m2)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥109,800
税込¥120,780
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下
電源(V)DC48/2.5A
消費電力(W)≦15(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦20(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
防塵防水性能なし
使用場所屋内
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)
電源(V)DC48/1.35A
消費電力(W)≦10(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー
最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画
HDMI、VGAの独立した出力
最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力
録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース
効率的な再生のためのスマートサーチ
最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生
ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下
消費電力(W)15以下(PoE 無効時)
電源AC 100~240V (50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
防塵防水性能なし
容量(TB)各ディスク最大8
使用チャンネル(ch)16
USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1
HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)≦55(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
防塵防水性能なし
使用場所屋内
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W)≦5
電源5V DC via USB
対応OSWindow XP/7/8/8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116
インターフェースUSB 2.0/DirectX
コントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム)
動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露無き事)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)190×157×98
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/2A
インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1
バッテリーリチウム電池
解像度800×480
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)3400
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様0.3MP広角
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm)127.3×232.1×23.5
サイズ8インチ
電源(V)DC12~24/3A
保護等級IP65
解像度1280×800
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)
電源タイプ電源アダプター、PoE
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg)≦1
電源(V)DC12
消費電力(W)≦4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110
インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1
動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.77×50×349.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9
寸法(mm)330×140×45
使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)
電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1
解像度1280p×600p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)281.5×113×45
使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)
電源DC12V/2A(集中電源)
保護等級IP65
インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1
解像度480p×800p
設置場所屋内/屋外
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12V/2A
解像度1024×600
動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。
また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。
最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存
顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール
クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。
ISAPI、ISUP5.0対応
Webクライアントによる設定
顔認識距離: 0.3~1.5m
持続時間<0.2秒/ユーザー
制度≥99%
マスク認識対応
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ4.3インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
解像度272×480
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m~3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5
取付壁掛け
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12~24/1A
保護等級IP65
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)
電源タイプ2 ピンコネクタ
言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール
寸法(mm)127×46×250
色Hikvision ホワイト
質量(g)1270
防水性なし
適合クランプΦ67mm~127mm
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
最大4chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)≦1.18
電源(V)DC48/1.35A
消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48
解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
1台
¥47,980
税込¥52,778
61日以内出荷
色Hikvision ホワイト
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質アルミニウム合金
色白
質量(g)251
耐荷重(kg)4.5
寸法(Φmm)88.5
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)185.2×157.7×39.7
色Hikvision ホワイト
質量(g)400
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ137×53.4×164.8
色Hikvision 純正ホワイト
質量(g)527
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ171.7×158×228.6
色Hikvision ホワイト
質量(g)1090
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
色Hikvision ホワイト
材質スチール
寸法(mm)84×124×500
色Hikvision White
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg)≦1.5
容量8GB/最大128GB
電源(V)DC12
消費電力(W)≦15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
材質Aluminum Alloy
色Hikvision ホワイト
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)153×164×45
色Hikvision ホワイト
質量(g)300
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum alloy & Steel
寸法(mm)176.8×194×417.8
色Hikvision ホワイト
質量(g)2809
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ