10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度2560×1440 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3”CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45 電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) 保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 4MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能 120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像 パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能 25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能 最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保 防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45 電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at) 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度2560×1440 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ
1/1.8” CMOS 最大1920×1080の高解像度 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux 雨感知式オートワイパー 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR AC24V H.265+/H.265ビデオ圧縮対応 IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491 質量(kg)約15 電源AC24V±25%/最大100W 解像度1920×1080 動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95% 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語) イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6 電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む) 寸法(Φ×mm)267×430 解像度3840×2160 動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語) イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8 電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む) 寸法(Φ×mm)266.6×410 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置
材質アルミニウム合金 寸法(mm)70×97.1×217.9 Hikvision ホワイト 質量(g)201 アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用 角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。 この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。 1 /2.8"CMOS 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能 32倍光学ズームと16倍デジタルズーム WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点 最大150mのIR距離 24 VACおよびPoE(802.3at) 効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属 質量(kg)約3 電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)210×344.7 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷