HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0)
ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整
3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型
寸法(mm)310×25×263
質量(kg)16.86
電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A
保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
解像度640×512
動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示メニュー:英語
イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
61日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)155×152
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金
形状BOX型
寸法(mm)327.9×97.9×90.9
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約580
消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
材質(ねじ部)SUS304
寸法(Φ×mm)121.4×100.1
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
24時間365日色鮮やかな映像
アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告
内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供
防水、防塵IP67
仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力
材質アルミニウム合金
形状BOX型
質量(g)約510
消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5
電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)74.4×179.2
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5
質量(g)約1400
消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15
電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源
保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10
解像度3072×2048
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8
電源AC24V/60W
対応ワイパー
保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
解像度640×512
動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示メニュー:英語
イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9''プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属
形状BOX型
寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)
質量(kg)約30.2
消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2
電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター
保護等級IP67
最大解像度2560×1440
消費電力(mW)53(待機時)
使用場所屋外
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
関連キーワード