「axis ネットワークカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている
検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など)
ヘルメット未着用者の顔認識
2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
4K (4096 × 2160) HDMI 出力
ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、
SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります
質量(kg)≦3
電源(V)DC12/3.33A
消費電力(W)≦30(HDDなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A
消費電力(W)≦140(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172
動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
関連キーワード