「ds-1」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質Stainless Steel
寸法(mm)228×140×412.5
色Hikvision ホワイト
質量(g)3800
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています
カメラ底板にはスポンジマットを採用
カメラ底板は回転可能
簡単な設置
材質アルミニウム合金
寸法(mm)70×97.1×217.9
色Hikvision ホワイト
質量(g)201
アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用
角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。
DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。
USBポートによる電源と直接通信
3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。
最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。
入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。
キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。
さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。
USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W)≦5
電源5V DC via USB
対応OSWindow XP/7/8/8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116
インターフェースUSB 2.0/DirectX
コントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム)
動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露無き事)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール
寸法(mm)127×46×250
色Hikvision ホワイト
質量(g)1270
防水性なし
適合クランプΦ67mm~127mm
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
屋内/屋外の一般的なデザイン
ケーブルが中に入る設計
ラバーパッド設計による防水性の向上
安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります
適合スピードドームペンダント取付け(DS-2AE-714 には適していません)
材質アルミニウム合金
色Hikvision ホワイト
質量(g)600
寸法(Φ×mm)116.5×200
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質アルミニウム合金
色白
質量(g)251
耐荷重(kg)4.5
寸法(Φmm)88.5
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
コーナーマウント用
カメラの視野を広くする
適合ウォールマウンとブランケットを採用
材質スチール
寸法(mm)126×105×250
質量(g)1950
耐荷重(kg)10
外観Hikvision ホワイト
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg)≦1
電源(V)DC12
消費電力(W)≦4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110
インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1
動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
材質SUS316L
寸法(mm)126×222×328
色Silver moon grey
質量(g)2307
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ171.7×158×228.6
色Hikvision ホワイト
質量(g)1090
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ137×53.4×164.8
色Hikvision 純正ホワイト
質量(g)527
材質Aluminum Alloy
色Platinum Gray
質量(g)380
寸法(Φ×mm)116.5×57
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質アルミニウム合金
材質スチール
寸法(mm)84×124×500
色Hikvision White
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
内蔵カメラHikvision PoC カメラ
防水保護等級なし
材質Aluminum Alloy
色Hikvision ホワイト
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫ TVIPoC カメラに電源供給
仕様【シャーシ】1U
電源(V)DC48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)153×164×45
色Hikvision ホワイト
質量(g)300
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ140×182×120
色Hikvision ホワイト
質量(g)1661
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)185.2×157.7×39.7
色Hikvision ホワイト
質量(g)400
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)178.5×164×41
色Hikvision ホワイト
質量(g)340
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)231.4×183.5×164
色Hikvision ホワイト
質量(g)870
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
表面スプレー処理されたアルミニウム合金材
防水設計
材質アルミニウム合金
色白
質量(g)250
寸法(Φ×mm)137×42
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
材質アルミニウム合金
質量(g)約150
耐荷重(kg)4.5
寸法(Φmm)111
外観Hikvision ホワイト
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy
色Hikvision ホワイト
質量(g)250
寸法(Φ×mm)120×37.2
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
色Hikvision ホワイト
色Hikvision ホワイト
アルミニウム合金、表面溶射処理
ケーブルアウトレット付
屋内、屋外の両方に適用可能
材質アルミニウム合金
色Hikvision ホワイト
質量(g)300
寸法(Φ×mm)155×36
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
材質Aluminum alloy & Steel
寸法(mm)176.8×194×417.8
色Hikvision ホワイト
質量(g)2809
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。
皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。
これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)
精度±0.5
サイズ(inch)4.3
レンズデュアルレンズ
センサー酸化バナジウム非冷却センサー
機能なりすまし防止
カード顔写真3000、カード5000、イベント100000
解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480
操作方法タッチスクリーン
ネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型
フレームレート25fps
Wi-Fi非対応
測定距離(m)0.3~1
ピクセル2MP
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12V/2A
解像度1024×600
動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。
トラスコ品番369-8944
幅(mm)760
色白
高さ(mm)829.9
タイプネットワーク
奥行(mm)696.3
電源(V)リチウムバッテリー
消費電力(W)3.2
電源リチウムバッテリー
解像度3840×2160
視野角101.6°
光源色白色
画素数最大:830万
給電方式太陽光充電
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45
電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)
保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護
機能ミラー、パスワード保護
寸法(Φ×mm)169×161
解像度1920×1080
動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ