16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ) 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
取付任意の様々な取付モード 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大12 寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ
形状ドーム型 消費電力(W)最大7 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)682 電源(V)DC12±15%/AC24±15% 消費電力(W)最大5.9 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約900 電源(V)DC12±25%/PoC.af 消費電力(W)最大8.2 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)216.6×78.9×75.4 質量(g)約380 消費電力(W)最大4.0 保護等級防水防塵 IP67 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

形状ドーム型 解像度1920×1080 照射距離(m)IR:最大60 イメージセンサー2MP CMOS
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2 MP CMOS  低照度  オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ  120 dB true WDR3D DNR  EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 アラーム1入出力 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)92×85.3×269.6 質量(g)約700 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大7.5 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)約680 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ
5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約863 消費電力(W)最大7.4 電源DC12V±25%、PoC.af 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約682 消費電力(W)最大8.8 電源DC12V±15%、AC24V±15% 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2MP CMOS 低照度 解像度 1920×1080 オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ 120 dB true WDR3D DNR EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 1 アラーム入出力 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状ドーム型 質量(g)約2000 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大6 保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10 寸法(Φ×mm)145.2×124.1 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約910 消費電力(W)最大7.5 電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約677 消費電力(W)最大8.7 電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質金属 形状防水・暗視型 寸法(mm)92×89×269.6 質量(g)900 電源DC12 V +15% 保護等級IP67 最大消費電力(W)9 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラ
形状防水・暗視型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)680 電源DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級IP67 最大消費電力(W)4 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

関連カテゴリ