「ir001」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)85×92×269.6
質量(g)約910
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大80
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS)
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)84.5×92×255.1
質量(g)約682
消費電力(W)最大8.8
電源DC12V±15%、AC24V±15%
保護等級防水、防塵IP67
解像度2560×1944
動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2 MP CMOS
低照度
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
アラーム1入出力
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)92×85.3×269.6
質量(g)約700
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大7.5
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型
質量(kg)約1.68
消費電力(W)最大5
電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A
保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M
寸法(Φ×mm)113×77.3
材質(ハウジング)SUS316L
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)10(IR)
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約2000
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大6
保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10
寸法(Φ×mm)145.2×124.1
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。
黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。
内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。
25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8”CMOS
解像度1920×1080
25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ)
IR照射距離最大150m
3Dインテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300
電源DC24V/最大30W(IR:10W)
保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)
機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)208×305
最大解像度【画像】1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。
1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
CMOS1920×1080 の解像度
光学 25 倍ズーム搭載
120 dB True WDR
IR 照射距離 100mまで
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション
質量(g)約2000
電源(V)DC12
消費電力(W)最大20(IR:7 )
保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)164.5×295
解像度1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%
言語表示【メニュー】英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)682
電源(V)DC12±15%/AC24±15%
消費電力(W)最大5.9
保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
寸法(Φ×mm)145×111.3
解像度2560×1944
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
取付任意の様々な取付モード
質量(g)約2000
電源(V)DC12
消費電力(W)最大12
寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168
解像度1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%
言語表示【メニュー】英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L
形状BOX型
寸法(mm)221×174×172
質量(kg)約7.4
消費電力(W)最大7
電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A
保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491
質量(kg)約15
電源AC24V±25%/最大100W
解像度1920×1080
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
61日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6
電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)
寸法(Φ×mm)267×430
解像度3840×2160
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)
イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
関連キーワード