8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。 1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン CMOS1920×1080 の解像度 光学 25 倍ズーム搭載 120 dB True WDR IR 照射距離 100mまで 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大20(IR:7 ) 保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 寸法(Φ×mm)164.5×295 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45 電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) 保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 4MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能 120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像 パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能 25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能 最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保 防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45 電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at) 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度2560×1440 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ) 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
取付任意の様々な取付モード 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大12 寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)8CH Wifi-NVR
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U 材質金属 質量(kg)≦1.6(HDD除く) 消費電力(W)≦10(HDD除く) 電源DC12V/1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48 解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%)10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃)-10~55 映像出力8ch
1台
49,980 税込54,978
欠品中

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。 黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。 内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。 25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。 1/2.8”CMOS 解像度1920×1080 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ) IR照射距離最大150m 3Dインテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300 電源DC24V/最大30W(IR:10W) 保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム) 機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 寸法(Φ×mm)208×305 最大解像度【画像】1920×1080 動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
119,800 税込131,780
61日以内出荷

解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ