HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。
コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上
質量(g)473
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-20~60
適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37
出力電圧(V)54~57
入力電流(A)2
転送速度(Mbps)10/100/1000
保護方式出力過電流保護、短絡保護
使用湿度(%RH)5~90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm)132×93.3×27.6
質量(kg)0.299
ポート数【ネットワーク】5
消費電力(W)≦63
電源DC51V/1.25A
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。
1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート.
Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt.
PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af
標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x.
PoE ポートのサージ保護 6 KV.
AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能
高優先順位ポート.
PoE 電源管理
デュアルネットワークアップリンク設計
ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
ストアアンドフォワードスイッチング.
頑丈な高強度金属シェル
信頼性の高いファンレス設計
材質金属
長さ(mm)145
高さ(mm)68.45
奥行(mm)25.6
消費電力(W)5(アイドル時)
電源DC48V/1.35A
総質量(kg)0.77
正味質量(kg)0.24
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPによる高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力
内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供
体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知
材質プラスチック
形状小型
寸法(mm)102.9×65.2×32.6
質量(g)約120
電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W
機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度1920×1080
動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1050
消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9
電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)105×294.5
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L
形状BOX型
寸法(mm)221×174×172
質量(kg)約7.4
消費電力(W)最大7
電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A
保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)155×152
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度2688×1520
イメージセンサー1/3"CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約580
消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
材質(ねじ部)SUS304
寸法(Φ×mm)121.4×100.1
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な
画像を実現
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に
注目
オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能
防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27
消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6
質量(g)カメラ:835
消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W
電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)
保護等級IP67. IK10
波長(nm)850
インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355°
解像度1920 × 1080
防塵防水性能あり
焦点距離(mm)2.8~12
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF1.6
APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPI
プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour
画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36°
赤外線投光距離30m
レンズマウントΦ14
対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応
最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型
質量(kg)約1.68
消費電力(W)最大5
電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A
保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M
寸法(Φ×mm)113×77.3
材質(ハウジング)SUS316L
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)10(IR)
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
解像度 1920 × 1080 @ 30fps
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dB WDR
内蔵マイク (オプション)
AC24V (オプション)
オーディオ/アラーム
最大 128GB 搭載ストレージ対応
BLC/3D DNR/ROI
カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属
形状BOX型
寸法(mm)68×56.3×132.3
質量(g)約435
消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5
電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。
H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型
寸法(mm)179.9×203.2×468
質量(kg)約9.01
電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
2MPの高解像度による高画質な映像
2.0mm 固定レンズ
120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約452
消費電力(W)DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5
電源【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V)
機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度1920×1080
動作環境-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと)
ケーブル長(cm)50
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
解像度4MPの高画質撮影
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
RS485インターフェース対応
形状BOX型
寸法(mm)69.8×58×137
質量(g)約830
電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W
解像度2560×1440
イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥53,980
税込¥59,378
61日以内出荷
形状ドーム型
解像度1920×1080
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3
消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4
寸法(Φ×mm)144×333
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6
電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)
寸法(Φ×mm)267×430
解像度3840×2160
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)
イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。
1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像
PTZ 連動対応
オーディオ: 1 入力/1 出力
H.265 ビデオ圧縮対応
最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応
オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
IR 照射距離: 10m
Hik-Connect 対応
質量(kg)約0.9
電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W)
寸法(Φ×mm)183×133.2
解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1080
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5
質量(g)約1400
消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15
電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源
保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10
解像度3072×2048
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1430
電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)142.6×69.8×68
質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)
電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属
質量(kg)約3
電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)210×344.7
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約840
消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.1
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
材質金属、ビス:SUS304
形状ドーム型
質量(g)約590
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)121.4×92.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約830
電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23
消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.1
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度4MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53
電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)
寸法(Φ×mm)130.7×101.7
解像度2560×1440
動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/3”CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53
電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)
保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
機能ミラー、パスワード保護
寸法(Φ×mm)130.7×101.7
解像度1920×1080
動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/3” CMOS
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約485
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約400
電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W
寸法(Φ×mm)113.6×72.6
解像度3840×2160
イメージセンサー1/2.8"CMOS
材質アルミニウム合金
質量(kg)約8
解像度1920×1080
関連キーワード
1
2
次へ