1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264
2688 × 1520 @ 25fps
SD スロット対応:micro SD/SDHC/SDXC最大 256 GB
1.68 mm パノラマレンズ
IP67
120dB WDR
形状BOX型
質量(g)570
機能プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ
寸法(Φ×mm)105×278
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
PoC.af
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約863
消費電力(W)最大7.4
電源DC12V±25%、PoC.af
保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
寸法(Φ×mm)145×111.3
解像度2560×1944
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)69.7×67.9×171.4
質量(g)約350
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)682
電源(V)DC12±15%/AC24±15%
消費電力(W)最大5.9
保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
寸法(Φ×mm)145×111.3
解像度2560×1944
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷