カテゴリ

  • 防犯用品(161)
  • 測定用品(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(9)
  • SUS(エスユーエス)(128)
  • IAI(アイエイアイ)(6)
  • ホンダ(1,195)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,094)
  • 三菱ふそう(890)
  • RS PRO(740)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(730)
  • BMW(555)
  • メディアカバーマーケット(529)
  • カシオ計算機(339)
  • KTM(334)
  • トヨタ(331)
  • 武蔵オイルシール工業(239)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(216)
  • SPARKFUN(209)
  • MV AGUSTA(197)
  • 東尾メック(189)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sio」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラHIKVISION(ハイクビジョン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。トラスコ品番369-8944幅(mm)760高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電
4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP固定ドーム型ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)1210.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
顔認識サーモグラフィーカメラ 分離型 BS-K1T341BMI-T 4.3IN HIKVISION(ハイクビジョン)顔認識サーモグラフィーカメラ 分離型 BS-K1T341BMI-T 4.3INHIKVISION(ハイクビジョン)
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷
自動体温監視装置 スキャナーボックス BS-07300 HIKVISION(ハイクビジョン)自動体温監視装置 スキャナーボックス BS-07300HIKVISION(ハイクビジョン)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
伸縮式フロアスタンド BS-FS-TR30 HIKVISION(ハイクビジョン)伸縮式フロアスタンド BS-FS-TR30HIKVISION(ハイクビジョン)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
オートディスペンサアルコールスプレー BS-YK1909 HIKVISION(ハイクビジョン)オートディスペンサアルコールスプレー BS-YK1909HIKVISION(ハイクビジョン)
7,498税込8,248
1台
9日以内出荷
LEDスタンド BS-STB-L130 HIKVISION(ハイクビジョン)LEDスタンド BS-STB-L130HIKVISION(ハイクビジョン)
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
顔認証端末7インチ カバー HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末7インチ カバーHIKVISION(ハイクビジョン)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.77×50×349.8
顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末7インチHIKVISION(ハイクビジョン)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9寸法(mm)330×140×45使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36WインターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1解像度1280p×600p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
顔認証端末5インチ HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末5インチHIKVISION(ハイクビジョン)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
壁掛け 操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル 2MP広角レンズ WDR 顔認識距離:0.3m~1m 深層学習を搭載した高性能プロセッサ 最大3000顔写真と最大5000の指紋 注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。 データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)281.5×113×45使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)電源DC12V/2A(集中電源)保護等級IP65インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1解像度480p×800p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)ビデオインターホンHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
AI 顔認証端末8インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末8インチ Felica対応HIKVISION(ハイクビジョン)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。 ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分) 顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99% 顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件 ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応 双方向音声に対応 ブラウザとクライアントソフトウェアに対応 勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm)127.3×232.1×23.5サイズ8インチ電源(V)DC12~24/3A保護等級IP65解像度1280×800動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)電源タイプ電源アダプター、PoEタッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ Felica対応HIKVISION(ハイクビジョン)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン)USB スティックHIKVISION(ハイクビジョン)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。 DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。 USBポートによる電源と直接通信 3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。 最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。 入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。 キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。 さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。 USB HIDプロトコルをサポート。
消費電力(W)≦5電源5V DC via USB対応OSWindow XP/7/8/8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116インターフェースUSB 2.0/DirectXコントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム)動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露無き事)
3MPレンズ 2.7-10mm HIKVISION(ハイクビジョン)3MPレンズ 2.7-10mmHIKVISION(ハイクビジョン)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
質量(g)55.8寸法(Φ×mm)42×46.9焦点距離(mm)2.7~10F値F1.4-CマウントCSマウント
8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン)8MPレンズ 3.8~16mmHIKVISION(ハイクビジョン)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
質量(g)237寸法(Φ×mm)55×75焦点距離(mm)3.8~16F値F1.4-CマウントCSマウント
TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)TVI-IPエンコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート)HIKVISION(ハイクビジョン)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン)4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチHIKVISION(ハイクビジョン)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。 このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。 IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応 4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート PoEポートあたり最大30ワット PoE電力バジェット58W PoEポートの4kVサージ保護 IEEE 802.3xフロー制御のサポート プラグアンドプレイインストール 1 Gbpsスイッチングファブリック 448 KビットRAMデータバッファ 1K MACアドレスエントリ 丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm)132×93.3×27.6質量(kg)0.299ポート数【ネットワーク】5消費電力(W)≦63電源DC51V/1.25A使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用 AC/DC12V 電源アダプターHIKVISION(ハイクビジョン)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)MicroSDHIKVISION(ハイクビジョン)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理 コンセントの穴があることで、機能がより良く見える 優れた防水設計 下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ140×182×120Hikvision ホワイト質量(g)1661
カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用天吊り金具 直付HIKVISION(ハイクビジョン)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
Hikvision ホワイト
IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)IPドームカメラ用 ジャンクションボックスHIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
アルミニウム合金、表面溶射処理 ケーブルアウトレット付 屋内、屋外の両方に適用可能
材質アルミニウム合金Hikvision ホワイト質量(g)300寸法(Φ×mm)155×36
ドームカメラ用スモークカバー HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用スモークカバーHIKVISION(ハイクビジョン)
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)コーナー金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
コーナーマウント用 カメラの視野を広くする
適合ウォールマウンとブランケットを採用材質スチール寸法(mm)126×105×250質量(g)1950耐荷重(kg)10外観Hikvision ホワイト
ドーム用 壁面L型金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドーム用 壁面L型金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用天吊り金具 直付HIKVISION(ハイクビジョン)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト
カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続HIKVISION(ハイクビジョン)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
カメラ用壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用壁面金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 傾斜天井取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45Hikvision ホワイト質量(g)300
全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 ジャンクションボックスHIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41Hikvision ホワイト質量(g)340
ドーム用 埋込金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドーム用 埋込金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
PTZカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 ジャンクションボックスHIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)185.2×157.7×39.7Hikvision ホワイト質量(g)400
PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具HIKVISION(ハイクビジョン)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8Hikvision ホワイト質量(g)2809
PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 ポール取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
材質アルミニウム合金
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
Hikvision ホワイト
全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164Hikvision ホワイト質量(g)870
ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用 壁面取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷