カルテック テーブルエアー ホワイトカルテック4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3