USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2
色ブラック
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.5×15×50.5
ケーブル長(mm)300
質量(g)約69
セット内容JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書
保証期間2年
最大解像度HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps
給電方式バスパワー
コネクタ形状Type-C オス (UAC/UVC対応)
性能エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。
斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。
高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。
テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書
性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)約55
対応OSWindows 、macOS 、Android
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14
最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps
給電方式バスパワー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード